FIX-MASTER - Betonikiinnike - LYÖNTINIITTI 4,8X16,PAK=250 kpl.

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Betonikiinnike - LYÖNTINIITTI 4,8X16,PAK=250 kpl.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 16 mm

  • Sopii betonille - kyllä

  • Porausreiän halkaisija - 5 mm

  • Itseporautua - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1362131

Toimittajan tuotenumero

094548 15 007 250

Tukkuerä

1

Pituus:

16 mm

Sopii betonille:

kyllä

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Itseporautua:

ei

LYÖNTINIITTI AL/A2 KUPU FLAD4816S 4,8X16