Etusivu

FIX-MASTER - Betoniruuvi (100 kpl) - TSM SW10 ZN 6X35 M8X16 ULKOK

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Betoniruuvi (100 kpl) - TSM SW10 ZN 6X35 M8X16 ULKOK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierteen halkaisija - 7.5 mm

  • Pituus - 35 mm

  • Porausreiän halkaisija - 6 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260116920784

Sähkönumero

1361565

Toimittajan tuotenumero

78256 35 999 1

Tukkuerä

100

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierteen halkaisija:

7.5 mm

Pituus:

35 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Materiaalin laatu:

muu

Avaimen leukaväli:

10 mm

Sopii ontelolaatalle:

kyllä

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

BETONIR TSM SW10 ZN 6X35 M8X16 ULKOK