Etusivu

FIX-MASTER - Betoniruuvi 100 KPL - TSML ZN MAT.K TX30 6(7,5)X28/3 100 KPL

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Betoniruuvi 100 KPL - TSML ZN MAT.K TX30 6(7,5)X28/3 100 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - puolipyöreä pää

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Kierteen halkaisija - 7.5 mm

  • Pituus - 28 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260116912888

Sähkönumero

1361500

Toimittajan tuotenumero

5929506028990 100

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

puolipyöreä pää

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kierteen halkaisija:

7.5 mm

Pituus:

28 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

muu

Koko (TX):

30

Seismisten kuormitusten kesto (ETA):

C1 ja C2

Sopii ontelolaatalle:

kyllä

Maksimi kiinnitys paksuus:

3 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

Paloluokka EN 13501-2 mukaan:

EI120

BETONIR ZN MAT.KUPU TX30 TSML6(7.5)X28/3