FIX-MASTER - Betoniruuvi 50 kpl - TSM-IM ZN 6X35 M8/M10 SISÄK 50 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - muu
Kierteen halkaisija - 7.5 mm
Pituus - 35 mm
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260116920753
Sähkönumero
1361563
Toimittajan tuotenumero
78246 35 999 1
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
muu
Kierteen halkaisija:
7.5 mm
Pituus:
35 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Materiaalin laatu:
muu
Sopii ontelolaatalle:
kyllä
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä
BETONIR TSM-IM ZN 6X35 M8/M10 SISÄK