Etusivu

FIX-MASTER - Betoniruuvi - TSM SW13 DT 6X50/15//10/- 100 KPL

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Betoniruuvi - TSM SW13 DT 6X50/15//10/- 100 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierteen halkaisija - 7.5 mm

  • Pituus - 50 mm

  • Porausreiän halkaisija - 6 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Avaimen leukaväli - 13 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260116921002

Sähkönumero

1361530

Toimittajan tuotenumero

78206 50 999 1

Tukkuerä

1

Kierteen halkaisija:

7.5 mm

Pituus:

50 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Materiaalin laatu:

muu

Avaimen leukaväli:

13 mm

Sopii ontelolaatalle:

kyllä

Maksimi kiinnitys paksuus:

15 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

BETONIR TSM SW13 DT 6X50/15//10/-