FIX-MASTER - Aluslevy (500 kpl) - KORILAATTA DIN9021 HOT M8 24

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (500 kpl) - KORILAATTA DIN9021 HOT M8  24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii pulttikoolle (M):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926046861

Sähkönumero

1361938

Toimittajan tuotenumero

54168 007 500

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

8

Korialuslevy Kuumasinkitty Pakkauskoko:500 kpl. (8,4x24x2)