FIX-MASTER - Jalkaruuvi (50 kpl) - Fixmaster ZN TX25 M10X100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pituus - 100 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926240023
Sähkönumero
1362102
Toimittajan tuotenumero
778910 100007 50
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
100 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Sähkösinkitty jalkaruuvi. TORX25 M10X100 pakkauskoko 50 kpl.


