FIX-MASTER - Kuusioruuvi (10 kpl) - KUUSIO DIN 931 8.8 ZN M20X150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
150 mmKierrekoko (metrinen):
20Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 150 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 20
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926119916
Sähkönumero
1361796
Toimittajan tuotenumero
105320 150007 10
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
150 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
20
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty


