FIX-MASTER - Kuusioruuvi (100 kpl) - KUUSIO DIN 931 8.8 ZN M8X70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
70 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 70 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 8
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926118315
Sähkönumero
1361709
Toimittajan tuotenumero
10538 70 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
70 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
8
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kuusioruuvi Sähkösinkitty Avainkoko 13mm.Osakierre. Pakkauskoko:100 kpl.


