FIX-MASTER - Kuusioruuvi (100 kpl) - KUUSIO DIN 931 8.8 ZN M8X75

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kuusioruuvi (100 kpl) - KUUSIO DIN 931 8.8 ZN M8X75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus kuvun alareunaan:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 mm

Kierrekoko (metrinen):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 75 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926118308

Sähkönumero

1361710

Toimittajan tuotenumero

10538 75 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

75 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

8

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kuusioruuvi Sähkösinkitty Avainkoko 13mm.Osakierre. Pakkauskoko:100 kpl.