FIX-MASTER - Kuusioruuvi (100 kpl) - KUUSIO DIN 933 8.8 ZN M8X35

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kuusioruuvi (100 kpl) - KUUSIO DIN 933 8.8 ZN M8X35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus kuvun alareunaan:

35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Kierrekoko (metrinen):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 35 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926115178

Sähkönumero

1361703

Toimittajan tuotenumero

10578 35 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

35 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

8

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kuusioruuvi Sähkösinkitty Avainkoko 13mm. Täyskierre. Pakkauskoko:100kpl.