FIX-MASTER - Kuusioruuvi (100 kpl) - KUUSIO DIN 933 8.8 ZN M8X80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
80 mmKierrekoko (metrinen):
8Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 80 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 8
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926115086
Sähkönumero
1361712
Toimittajan tuotenumero
10578 80 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
80 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
8
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty


