FIX-MASTER - Kuusioruuvi 25 kpl - DIN 931 8.8 HOT M16X65 25 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
65 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 mm
Kierrekoko (metrinen):
16Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 65 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 16
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926053630
Sähkönumero
1361650
Toimittajan tuotenumero
505316 65 007 25
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
65 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
16
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kuusioruuvi DIN 931 8.8 HOT M16X65. Pakkauksessa 25 kpl.


