FIX-MASTER - Kuusioruuvi (25 kpl) - KUUSIO DIN 931 8.8 ZN M10X150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
150 mmKierrekoko (metrinen):
10Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 150 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926120967
Sähkönumero
1361738
Toimittajan tuotenumero
105310 150007 25
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
150 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
10
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty


