FIX-MASTER - Kuusioruuvi (25 kpl) - KUUSIO DIN 933 8.8 ZN M16X50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
50 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 50 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 16
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926116793
Sähkönumero
1361769
Toimittajan tuotenumero
105716 50 007 25
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
50 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
16
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kuusioruuvi Sähkösinkitty Avainkoko 24mm. Täyskierre. Pakkauskoko:25kpl.


