FIX-MASTER - Kuusioruuvi (50 kpl) - KUUSIO DIN 933 8.8 ZN M12X40

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kuusioruuvi (50 kpl) - KUUSIO DIN 933 8.8 ZN M12X40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus kuvun alareunaan:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Kierrekoko (metrinen):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 40 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 12

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926117172

Sähkönumero

1361741

Toimittajan tuotenumero

105712 40 007 50

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

40 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

12

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kuusioruuvi Sähkösinkitty Avainkoko 19mm. Täyskierre. Pakkauskoko:50kpl.