FIX-MASTER - Kuusioruuvi (50 kpl) - KUUSIO DIN 933 8.8 ZN M12X60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
60 mmPinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 60 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 12
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926117134
Sähkönumero
1361746
Toimittajan tuotenumero
105712 60 007 50
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
60 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
12
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kuusioruuvi Sähkösinkitty Avainkoko 19mm. Täyskierre. Pakkauskoko:50kpl.


