FIX-MASTER - Poraruuvi (500 kpl) - Porar.kupuk.DIN 7504-N ZN 4,8X38

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
38 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 38 mm
Kierteen halkaisija - 4.8 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023299
Sähkönumero
1362115
Toimittajan tuotenumero
921148 38 007 500
Tukkuerä
8
Materiaali:
teräs
Pituus:
38 mm
Kierteen halkaisija:
4.8 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi kupukanta PH2 4,8X38 sinkitty pakkauskoko 500 kpl


