FIX-MASTER - Poraruuvi (500 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,8X19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 19 mm
Kierteen halkaisija - 4.8 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023213
Sähkönumero
1362065
Toimittajan tuotenumero
921448 19 007 500
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
19 mm
Kierteen halkaisija:
4.8 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi Kuusiokanta Sähkösinkitty Pakkauskoko:500 kpl. Avainkoko 8mm


