FIX-MASTER - Uraruuvi (100 kpl) - URAR DIN 965 ZN PZ M5X70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
70 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 70 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 5
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926217414
Sähkönumero
1361849
Toimittajan tuotenumero
60485 70 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
70 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
5
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Uraruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Ristiurakanta Pz2. Pakkauskoko:100kpl.


