FIX-MASTER - Uraruuvi (100 kpl) - URAR DIN 965 ZN PZ M6X50

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Uraruuvi (100 kpl) - URAR DIN 965 ZN PZ M6X50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus kuvun alareunaan:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Kierrekoko (metrinen):

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 50 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 6

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926043068

Sähkönumero

1361858

Toimittajan tuotenumero

60486 50 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

50 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

6

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Uraruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Ristiurakanta Pz3. Pakkauskoko:100kpl.