FIX-MASTER - Uraruuvi (1000 kpl) - URAR DIN 965 ZN PZ M4X16

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Uraruuvi (1000 kpl) - URAR DIN 965 ZN PZ M4X16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus kuvun alareunaan:

16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Kierrekoko (metrinen):

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 16 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 4

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926043488

Sähkönumero

1361830

Toimittajan tuotenumero

60484 16 007 1000

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

16 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

4

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Uraruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Ristiurakanta Pz2. Pakkauskoko:1000kpl.