FIX-MASTER - Uraruuvi (1000 kpl) - URARUUVI DIN 7985 ZN PZ M3X16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 16 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 3
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926044461
Sähkönumero
1361810
Toimittajan tuotenumero
60463 16 007 1000
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
16 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
3
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Uraruuvi Matalakupukanta Sähkösinkitty. Ristiurakanta Pz1.Pakkauskoko:1000 kpl.


