FIX-MASTER - Uraruuvi (200 kpl) - URAR DIN 965 ZN PZ M4X40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
40 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 40 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 4
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926043440
Sähkönumero
1361834
Toimittajan tuotenumero
60484 40 007 200
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
40 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
4
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Uraruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Ristiurakanta Pz2. Pakkauskoko:200kpl.


