FIX-MASTER - Uraruuvi (200 kpl) - URARUUVI DIN 7985 ZN PZ M5X40

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Uraruuvi (200 kpl) - URARUUVI DIN 7985 ZN PZ M5X40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus kuvun alareunaan:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm

Kierrekoko (metrinen):

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 40 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 5

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926044027

Sähkönumero

1361825

Toimittajan tuotenumero

60465 40 007 200

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

40 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

5

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Uraruuvi Matalakupukanta Sähkösinkitty. Ristiurakanta Pz2.Pakkauskoko:200 kpl.