FIX-MASTER - Uraruuvi (500 kpl) - URARUUVI DIN 7985 ZN PZ M3X25

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Uraruuvi (500 kpl) - URARUUVI DIN 7985 ZN PZ M3X25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus kuvun alareunaan:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Kierrekoko (metrinen):

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 25 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 3

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926044430

Sähkönumero

1361812

Toimittajan tuotenumero

60463 25 007 500

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

25 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

3

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Uraruuvi Matalakupukanta Sähkösinkitty. Ristiurakanta Pz1.Pakkauskoko:500 kpl.