FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - YLEISR KUPU OSAK TX30 ZN 6X80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
80 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 80 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926223958
Sähkönumero
1362045
Toimittajan tuotenumero
019416 80 007 100
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
80 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
6 mm
Yleisruuvi Kupukanta Sähkösinkitty. Tx30-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:100 kpl.


