FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR KUPU TÄYSK TX25 ZN 5X40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
40 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 40 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926299076
Sähkönumero
1362036
Toimittajan tuotenumero
01945 40 007 250
Tukkuerä
24
Materiaali:
teräs
Pituus:
40 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
5 mm
Yleisruuvi Kupukanta Sähkösinkitty. Tx25-Kanta. Täyskierre.Pakkauskoko:250 kpl.


