FIX-MASTER - Jalkaruuvi (100 kpl) - Fixmaster ZN TX25 M10X80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pituus - 80 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926240009
Sähkönumero
1362101
Toimittajan tuotenumero
778910 80 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
80 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Sähkösinkitty jalkaruuvi. TORX25 M10X80. Pakkauskoko 100 kpl.


