FIX-MASTER - Jalkaruuvi (50 kpl) - Fixmaster ZN TX25 M10X120

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Jalkaruuvi (50 kpl) - Fixmaster ZN TX25 M10X120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Pituus - 120 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierre - metrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926240016

Sähkönumero

1362103

Toimittajan tuotenumero

778910 120007 50

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Kierrekoko (metrinen):

10

Pituus:

120 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierre:

metrinen

Sähkösinkitty jalkaruuvi. TORX25 M10X120 . Pakkauskoko 50 kpl.