FIX-MASTER - Joustolaatta Pak = 100 kpl - DIN 6796 MEK ZN M10

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Joustolaatta  Pak = 100 kpl - DIN 6796 MEK ZN M10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii pulttikoolle (M):

10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926098389

Sähkönumero

1361635

Toimittajan tuotenumero

142510 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

10

Fix-Master joustolaatta ruuviliitoksiin. Mekaaninen sinkitys - eikuumasinkitty. DIN 6796 MEK ZN M10. Pakkauksessa 100 kpl.