FIX-MASTER - Joustolaatta Pak = 100 kpl - DIN 6796 MEK ZN M12

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Joustolaatta  Pak = 100 kpl - DIN 6796 MEK ZN M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii pulttikoolle (M):

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926098372

Sähkönumero

1361636

Toimittajan tuotenumero

142512 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

12

Fix-Master joustolaatta ruuviliitoksiin. Mekaaninen sinkitys - eikuumasinkitty. DIN 6796 MEK ZN M12. Pakkauksessa 100 kpl.