FIX-MASTER - Joustolaatta Pak = 200 kpl - DIN 6796 MEK ZN M8

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Joustolaatta Pak = 200 kpl - DIN 6796 MEK ZN M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii pulttikoolle (M):

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926098150

Sähkönumero

1361634

Toimittajan tuotenumero

14258 007 200

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

8

Fix-Master joustolaatta ruuviliitoksiin. Mekaaninen sinkitys - eikuumasinkitty. DIN 6796 MEK ZN M8. Pakkauksessa 200 kpl.