Etusivu

FIX-MASTER - Kansiruuvi (100 kpl) - KANSIRUUVI DIN 571 HOT M8X60

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kansiruuvi (100 kpl) - KANSIRUUVI DIN 571 HOT M8X60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm

Kierteen halkaisija:

8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 60 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kierteen halkaisija - 8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926048865

Sähkönumero

1361953

Toimittajan tuotenumero

51928 60 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

60 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kierteen halkaisija:

8 mm

Kansiruuvi Kuusiokanta Kuumasinkitty Pakkauskoko:100 kpl.