FIX-MASTER - Kansiruuvi (25 kpl) - KANSIRUUVI DIN 571 HOT M12X140


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
140 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 140 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kierteen halkaisija - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926049183
Sähkönumero
1361970
Toimittajan tuotenumero
519212 140007 25
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
140 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierteen halkaisija:
12 mm
Kansiruuvi Kuusiokanta Kuumasinkitty Pakkauskoko:25 kpl.