FIX-MASTER - Kansiruuvi (50 kpl) - KANSIRUUVI DIN 571 HOT M10X70

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kansiruuvi (50 kpl) - KANSIRUUVI DIN 571 HOT M10X70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm

Kierteen halkaisija:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 70 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kierteen halkaisija - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926049237

Sähkönumero

1361962

Toimittajan tuotenumero

519210 70 007 50

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

70 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kierteen halkaisija:

10 mm

Kansiruuvi Kuusiokanta Kuumasinkitty Pakkauskoko:50 kpl.