FIX-MASTER - Kansiruuvi (50 kpl) - KANSIRUUVI DIN 571 HOT M10X90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
90 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 90 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kierteen halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926285833
Sähkönumero
1361964
Toimittajan tuotenumero
519210 90 007 50
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
90 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierteen halkaisija:
10 mm
Kansiruuvi Kuusiokanta Kuumasinkitty Pakkauskoko:50 kpl.


