Etusivu

FIX-MASTER - Kierretanko - DIN975 4.6 ZN M16 X 2000 10 KPL

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kierretanko - DIN975 4.6 ZN M16 X 2000 10 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko (metrinen):

16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierre - metrinen

  • Materiaalin laatu - 4.8 (teräs)

  • Kierrekoko (metrinen) - 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926288407

Sähkönumero

1361867

Toimittajan tuotenumero

0958160 999 1

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierre:

metrinen

Materiaalin laatu:

4.8 (teräs)

Kierrekoko (metrinen):

16

Pituus:

2000 mm

Kierretanko Sähkösinkitty