Etusivu

FIX-MASTER - Kierretanko - DIN975 4.6 ZN M6 X 2000 50 KPL

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kierretanko - DIN975 4.6 ZN M6 X 2000 50 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko (metrinen):

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierre - metrinen

  • Materiaalin laatu - 4.8 (teräs)

  • Kierrekoko (metrinen) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926135220

Sähkönumero

1361863

Toimittajan tuotenumero

095860 999 1

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierre:

metrinen

Materiaalin laatu:

4.8 (teräs)

Kierrekoko (metrinen):

6

Pituus:

2000 mm

Kierretanko Sähkösinkitty