FIX-MASTER - Kipsilevyruuvi (1000 kpl) - Kipsiruuvi ZN PH2 3,5X25 tiuha

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kipsilevyruuvi (1000 kpl) - Kipsiruuvi ZN PH2 3,5X25 tiuha

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot51 mm

Kierteen halkaisija:

3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 25 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 3.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926403794

Sähkönumero

1362077

Toimittajan tuotenumero

119813525 007 1000

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

25 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

3.5 mm

Kipsiruuvi EN14566 ZN PH2 3,5X25 tiuhakierteinen, piikkikärjellä.Pakkauskoko 1000kpl