FIX-MASTER - Kipsilevyruuvi (1000 kpl) - Kipsiruuvi ZN PH2 3,8X32 harva

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kipsilevyruuvi (1000 kpl) - Kipsiruuvi ZN PH2 3,8X32 harva

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm

Kierteen halkaisija:

3.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 32 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 3.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1362080

Toimittajan tuotenumero

1198238320071000

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

32 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

3.8 mm

Kipsiruuvi EN14566 ZN PH2 3,8X32 harvakierteinen,piikkikärjellä.Pakkauskoko 1000kpl