FIX-MASTER - Kuusioruuvi (10 kpl) - KUUSIO DIN 931 8.8 ZN M20X160

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
160 mmKierrekoko (metrinen):
20Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 160 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 20
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926119909
Sähkönumero
1361797
Toimittajan tuotenumero
105320 160007 10
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
160 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
20
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty


