FIX-MASTER - Kuusioruuvi (10 kpl) - KUUSIO DIN 931 8.8 ZN M24X120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
120 mmKierrekoko (metrinen):
24Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 120 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 24
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926119626
Sähkönumero
1361805
Toimittajan tuotenumero
105324 120007 10
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
120 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
24
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty


