FIX-MASTER - Kuusioruuvi 100 kpl - DIN 931 8.8 HOT M10X60 100 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
60 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 mm
Kierrekoko (metrinen):
10Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 60 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926054149
Sähkönumero
1361647
Toimittajan tuotenumero
505310 60 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
60 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
10
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kuusioruuvi DIN 931 8.8 HOT M10X60. Pakkauksessa 100 kpl.


