FIX-MASTER - Kuusioruuvi (100 kpl) - KUUSIO DIN 931 8.8 ZN M6X60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
60 mmKierrekoko (metrinen):
6Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 60 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 6
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926118568
Sähkönumero
1361693
Toimittajan tuotenumero
10536 60 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
60 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
6
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty


