FIX-MASTER - Kuusioruuvi (25 kpl) - KUUSIO DIN 931 8.8 ZN M16X75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
75 mmKierrekoko (metrinen):
16Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 75 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 16
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926120103
Sähkönumero
1361774
Toimittajan tuotenumero
105316 75 007 25
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
75 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
16
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty


