FIX-MASTER - Kuusioruuvi (50 kpl) - KUUSIO DIN 931 8.8 ZN M12X80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
80 mmPinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 80 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 12
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926120554
Sähkönumero
1361749
Toimittajan tuotenumero
105312 80 007 50
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
80 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
12
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kuusioruuvi Sähkösinkitty Avainkoko 19mm. Osakierre. Pakkauskoko:50 kpl.


