FIX-MASTER - Kuusioruuvi (50 kpl) - KUUSIO DIN 931 8.8 ZN M8X110

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kuusioruuvi (50 kpl) - KUUSIO DIN 931 8.8 ZN M8X110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus kuvun alareunaan:

110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 mm

Kierrekoko (metrinen):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 110 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926118469

Sähkönumero

1361715

Toimittajan tuotenumero

10538 110007 50

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

110 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

8

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kuusioruuvi Sähkösinkitty Avainkoko 13mm. Osakierre. Pakkauskoko:50 kpl.