FIX-MASTER - Kuusioruuvi - DIN 931 8.8HOT M16X280,PAK=10kpl

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kuusioruuvi - DIN 931 8.8HOT M16X280,PAK=10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus kuvun alareunaan:

280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 mm

Kierrekoko (metrinen):

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 280 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 16

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1362138

Toimittajan tuotenumero

505316 280999 1

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

280 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

16

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

KUUSIORUUVI KUUMASINKITTY M16X280 PAKKAUSKOKO 10KPL