Etusivu

FIX-MASTER - Levyruuvi 500 kpl - KFR A410+RUSP PH2 4,2X25

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Levyruuvi 500 kpl - KFR A410+RUSP PH2 4,2X25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 25 mm

  • Kierteen halkaisija - 4.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1362154

Toimittajan tuotenumero

113104225 007 500

Tukkuerä

16

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

25 mm

Kierteen halkaisija:

4.2 mm

Ohutlevyruuvi piikkikärki KFR A410+RUSPERT PH 2-Kanta 4,2X25